トーン
tone ボトルカバーショルダーLサイズ
800mlサイズまでの大容量ボトル対応で肩掛けとハンドキャリーの2wayで使える!
材質
表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)
色
ブラック
高さ(mm)
230
質量(g)
100
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07334218
TC-23
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください