Richell(リッチェル)
シェリー ワイヤー水切りセット
キッチンスタイルに合わせて縦置き横置きのどちらでも使えます。
食器が排水面に触れない清潔仕様です。
小物が置けるトレー付き。
取り付け位置を選べるポケット付き。
材質
ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、
トレー・ポケット・小物トレー:ポリプロピレン、
ゴム脚:シリコーンゴム
色
ホワイト
サイズ
L
高さ(mm)
148
質量(g)
1000
タイプ
L
縦(mm)
362
横(mm)
458
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07335986
-
¥4,400
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください