曜日別特売

抗菌食洗機対応箸箱セッ

抗菌食洗機対応箸箱セッ - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セッ - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セッ - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。食器洗い乾燥機対応でケースは指で引き出すスライド式で丈夫なお箸・箸箱です。お箸には名前がかけるスペース付き。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)195×270×15スプラトゥーン3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335907ABS2AMAG
680
619
681(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする