抗菌食洗機対応プラコップ

抗菌食洗機対応プラコップ - スケーター抗菌食洗機対応プラコップ - スケーター抗菌食洗機対応プラコップ - スケーター抗菌食洗機対応プラコップ - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。

材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)74×74×68スーパーマリオ23容量(mL)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335846KE4AAG
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする