曜日別特売

ろ過蛇口すずらんクリスタル

ろ過蛇口すずらんクリスタル - ボンスター販売ろ過蛇口すずらんクリスタル - ボンスター販売ろ過蛇口すずらんクリスタル - ボンスター販売ろ過蛇口すずらんクリスタル - ボンスター販売ろ過蛇口すずらんクリスタル - ボンスター販売

抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。

材質塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂高さ(mm)50質量(g)11縦(mm)35横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取り付け可能な水栓
※一般丸型水栓(JIS規格品)先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓。
※泡沫水栓(JIS規格品)国内メーカーの外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓。先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。
※差し込み部分は青色もしくは白色のいずれかになりますが、色指定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07338129J-07835
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする