曜日別特売

13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整

13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整 - エレコム

ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた8段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムな13インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。

用途
ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた8段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムな13インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。
背面ケースを折り曲げて端末装着部を支えることで、動画視聴やタイピング、ドローイングなどのシーンに合わせて8段階の角度調整が可能です。
ドローイング角度で使用する際は、スタンド固定用マグネットで固定されるので、設定した角度をしっかりと維持します。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
タッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石ブラック対応機種13インチiPad Pro(M4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339249TB-A24PLWVDBK
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする