曜日別特売

11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量

11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 - エレコム

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです

用途
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。
フラップはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。
フラップを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種11インチiPad Pro(M4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339337TBWA24PMWVPF2BK
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする