曜日別特売

ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ

ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコムショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコムショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコムショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコムショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコムショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコムショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ - エレコム

タブレットの持ち運びに便利!11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。スマートなシルエットながら、充電器などを分けて入れられるポケットも完備。お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。

用途
11インチまでのタブレットを収納可能なショルダーバッグです。
タブレット専用サイズでスマートなシルエットながら、お出かけに必要な荷物を十分に収納できます。
メイン収納部には、小物ポケット2つとファスナーポケットを1つ完備。充電器などの小物を収納するのに便利です。
内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を使用しています。
タッチペンを挿して収納できるポケット付き。取りたいときにサッと取り出せ、紛失防止にもなります。
背面には財布など入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。
肩掛けで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。
タイプタブレットショルダーバッグポケット数メイン収納部(内側:ファスナーポケット×1、小物ポケット×2、タブレット収納ポケット×1)、背面ファスナーポケット×1気室数1気室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07339206TB-11ACSBBKブラック約330約330×55×250※ショルダーベルト含まず
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
07339215TB-11ACSBKHカーキ330330×55×250 ※ショルダーベルト含まず
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07339215TB-11ACSBKH07878319TB-11ACSBKHTB-11ACSBKH ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグ エレコム 07878319ショルダーバッグ 斜めがけ バッグ アウトドア 【11インチまでのiPad タブレット収納可能】 肩掛けバッグエレコム1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする