アイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利

アイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利 - エレコムアイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利 - エレコムアイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利 - エレコムアイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利 - エレコムアイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利 - エレコムアイロンマット 丸めて収納 卓上 アイロン台 コンパクト 横72×縦40×厚み0.5cm スチーム対応 持ち運び便利 - エレコム

丸めてコンパクトに収納!広げるだけで、どこでもアイロンがかけられるアイロンマットです。据え置きアイロン台と同等の約5mmと厚めのスポンジ生地を採用。抜群のかけ心地と断熱性能を発揮するため、アイロンを高温で使用してもテーブルを痛めにくいです。

用途
広げるだけで、どこでもアイロンがかけられるアイロンマットです。
くるくる丸めて、面ファスナーで留めるだけでコンパクトにできるため、使用しないときは幅をとらず収納可能です。
かばんなどに入れることもできるので、持ち運びにも便利です。
据え置きアイロン台と同等の約5mmと厚めのスポンジ生地を採用。抜群のかけ心地と断熱性能を発揮するため、アイロンを高温で使用してもテーブルを痛めにくいです。
材質かけ面:綿100%、裏面:ポリエステルフォームホワイト質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×5×400(収納時約70×70×400)内容量1個
注意
※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。
※裏面からのアイロンがけはしないでください。
※ビニールやガラスなどの熱に弱い素材や漆やニスの塗装を施した面、またこれらの条件に似たものの上での使用は、蒸気や熱による変色・変形・変質の恐れがあるため、使用しないでください。
※燃えやすいものの上で使用しないでください。
※火事の原因にもなり危険ですので、アイロンを置いたまま長時間放置しないでください。
※スプレー洗濯のりを使用の場合は、容器の表示通り乾いたものにドライでかけてください。
※アイロンがけの最中や直後は、マットの表面が熱くなっています。火傷する恐れがあるため、冷めてから触れてください。
※スチームの水分が残ったままになると、悪臭やカビ発生の原因となるので、使用後はよく乾かしてください。
※品質を保持するために、洗濯は避けてください。
※マット表面の生地とマット裏面のクッション材が変色することがありますが、問題なく使用できます。
※耐熱温度は180度です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342521LA-IRMAMWH
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする