隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。
4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。
仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166色ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.6対応タッチパネル方式静電容量方式内容量1個