隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。
※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166直径(Φmm)約8.8質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間使用時間(時間)約7※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ペン先径(Φmm)約2.0内容量1個