仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
注意
※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum