曜日別特売

Amazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止

Amazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコムAmazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコムAmazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコムAmazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコムAmazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコムAmazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコムAmazon Echo Spot (2024)用 保護フィルム 2枚入り アンチグレア 高精細 表面硬度3H ハードコート 指紋防止 - エレコム

指紋・皮脂が付きにくく、残った場合も簡単に拭き取れる指紋防止・反射防止タイプのEcho Spot (2024年発売)用画面保護フィルムです。チラツキを防ぎ、写真や動画の色が美しい高精細モデル。お得な2枚入りです。

用途
指紋・皮脂が付きにくく、残った場合も簡単に拭き取れる指紋防止・反射防止タイプのEcho Show 5 (第3世代)用画面保護フィルムです。
チラツキを防ぎ、写真や動画の色が美しい高精細モデルです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
画面の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
お得な2枚入りです。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容画面保護フィルム×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Echo Spot (2024年発売)特性指紋防止、反射防止、貼り直せる、気泡レス、防傷加工内容量1個
注意
※硬度は実力値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342670AISWESP1FLFTHDW
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする