クイックTRシンカー

クイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエルクイックTRシンカー - デュエル

素早く交換!! しっかり固定!!ティップランエギ専用シンカー
10g~40gのラインナップでお使いのティップランエギが様々な水深や潮流の速さに対応可能に!!
エギの姿勢を崩さないセンターバランス設計
ゴムバンドのズレを防止する「ミゾ」を搭載!!(※10gを除く)
低重心&流線形状によりフラつきを抑えて安定性抜群!!

入数2ヶ(ゴムバンド2本付)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343160#10gオレンジ10
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343169#10gパープル10
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343178#15gオレンジ15
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343187#15gパープル15
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343196#20gオレンジ20
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343205#20gパープル20
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343221#30gオレンジ30
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343230#30gパープル30
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343239#40gオレンジ40
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
07343248#40gパープル40
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする