24 バンディッド アオモノ

24 バンディッド アオモノ - SHIMANO(シマノ)24 バンディッド アオモノ - SHIMANO(シマノ)24 バンディッド アオモノ - SHIMANO(シマノ)24 バンディッド アオモノ - SHIMANO(シマノ)24 バンディッド アオモノ - SHIMANO(シマノ)24 バンディッド アオモノ - SHIMANO(シマノ)

釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス
多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先~穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。

仕様継ぎ方式:グリップジョイントタイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342916#MH-205リールシート位置:3612.06320169.260-150
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342925#MH-235リールシート位置:3612.36320199.160-150
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342941#H-200リールシート位置:3682.01330163.580-200
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする