24 レイクマスター CT-T

24 レイクマスター CT-T - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-T - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-T - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-T - SHIMANO(シマノ)24 レイクマスター CT-T - SHIMANO(シマノ)

ワンハンドでスピードシフトが可能
さらに使いやすさを高めたワカサギ電動リール。
軽量・コンパクトで安定性の高い低重心構造ボディに省電力・耐久性も高いハイパワーモーターを搭載。バックラッシュ防止システム搭載でトラブルレスに。仕掛け投入時や仕掛け着底時のライントラブルを防ぎストレスフリーに。ボディにはロッドのXシートなどに採用されているマットラバーコーティングを下部に施すことで、濡れた手でも滑りにくく、握る力が軽減できることから長時間の釣りでも手の負担を低減。さらに新機能『スピードシフト』を追加。通常の巻き上げとは別に設定した速度に、左右のボタンを同時に押すことで一瞬で切り替え可能な機能。エサを交換するときの即MAX巻き上げやワカサギのサイズが大きいときの口切れ回避のための即減速などに有効。

仕様ベアリング数BB/ローラ―:2/0自重(g)96取付穴径(mm)5糸巻量PE:0.6号-30m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342819#ダークブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする