曜日別特売

24 チェルマーレ 落し込み

24 チェルマーレ 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 チェルマーレ 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 チェルマーレ 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 チェルマーレ 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 チェルマーレ 落し込み - SHIMANO(シマノ)

唯一無二の超高強度を追求した落し込み専用チェルマーレ
軽量で高強度なカーボン素材およびチューブラー構造を持つチェルマーレ 落し込み。圧倒的な強度の追求とともに、その軽快性は瞬時に変化するベイトを逃さないための脇挟み時の手持ち性能と高感度を実現。落し込み独特の釣趣といえる喰わせのプロセスにおいてはベイトが暴れ大型魚が喰い込むまでの動きを余すことなく伝え、フッキングの瞬間から始まる大物との勝負では最も負荷のかかるバット部をカーボンのコア材マッスルコアで強化、過剰なまでの高強度化を施し徹底的に鍛え上げられたブランクスが妥協なきファイトを実現。新設計パワーファイティングボトムによりボトムを腹に当ててのファイトでこれまでにない安定性をもたらします。シマノ最高峰のロッドテクノロジーの結集により誕生した落し込み専用ロッド、それがチェルマーレ 落し込みです。

仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:357タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342898#64M/MH2452.45208.540-18057.1
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342907#73/H2352.35198.580-20062.4
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする