24 紅牙 テンヤゲームX

24 紅牙 テンヤゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 テンヤゲームX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求
こだわりのレングスと厳選調子!紅牙ブランドのエントリーモデル。
M~XHのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。
飽きの来ないシックなルアーロッド系デザイン。
操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。
テンションコントロールに優れた操作性と、フォール時のアタリも逃さない高感度チューブラー穂先を採用し、大鯛にも負けないタメ性能と粘り強さを備えた高性能スタンダードモデル。
軽さとフィット感に優れたオリジナルリールシートを採用し、脇挟みも快適なバットレングス&リアグリップ形状を採用した、充実仕様。
自重以上に持ち重りにこだわって設計されているので、柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にする。

継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343056#M-245先径/元径:1.2/10.92.451271~12110
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07343065#MH-240先径/元径:1.2/11.42.41252~15114
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07343081#H-235先径/元径:1.2/12.92.351223~20122
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07343090#XH-230先径/元径:1.3/13.42.31204~30128
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする