曜日別特売

24 メタリア 湾フグ

24 メタリア 湾フグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 メタリア 湾フグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 メタリア 湾フグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 メタリア 湾フグ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

先径0.6mmの細径メタルトップ搭載!
調子評価が高く人気のメタリア湾フグが極鋭と同様のゼロシートキャビティトリガーを搭載しモデルチェンジ。
「軽さは感度」自重71gの軽量設計。軽量化による操作性向上と疲労の軽減を実現。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
フグのかすかなアタリを目感度・手感度で伝える超弾性チタン合金穂先メタルトップを採用。これまでよりバットパワーを強化することで、誘い上げとアワセのレスポンスが向上。更に軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガー搭載により、軽い力でリールを保持できることで、理想的なテンションフォールとゼロテンコントロールを実現する。

径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8全長(m)1.75継数(本)2仕舞(cm)91標準自重(g)71内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
錘負荷(号)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342986#S-175・J5~1590
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342995#175・J5~2093
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする