曜日別特売

24 アナリスター ヤリイカ

24 アナリスター ヤリイカ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 アナリスター ヤリイカ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 アナリスター ヤリイカ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 アナリスター ヤリイカ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿
クラスを超越した性能&デザイン仕様。
浅場から深場まで、急流でも幅広く活躍する操作性の良い8:2調子。
錘負荷180号表記。最近の傾向である深場急潮にも対応可能。
携行性の良いセンターカット2PCS。
操作性の良さが光るショートレングス155を新たにラインナップ。
軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。
小型のヤリイカのアタリも目感度・手感度でわかりやすく表現する高感度グラスソリッド穂先を採用。リールシートに軽量・高強度・高感度のカーボンファイバー入りエアセンサーシートを採用し、更なる軽量化と理想のパーミングを実現。80号~180号までのオモリに対応し、浅場から深場まで、そして急流でも幅広く活躍する調子を追求。

適合クランプS継数(本)2錘負荷(号)80~180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
仕舞(cm)
標準自重(g)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343011#155・J先径/元径:1.4/15.51.558214176
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07343020#175・J先径/元径:1.4/17.81.759215087
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07343029#195・J先径/元径:1.4/17.81.9510216078
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする