曜日別特売

24 極鋭 湾フグ EX

24 極鋭 湾フグ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 湾フグ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 湾フグ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 湾フグ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 湾フグ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

”ダイワ湾フグ竿史上”最高の目感度を実現。
穂先にはダイワ湾フグ竿史上、最も柔軟な極細『SMT』を搭載。居食いは勿論、フグが近づいたことにより生じるかすかな水流の変化でさえも大きく表現することに成功。この柔軟な穂先と、即座に針掛かりさせるハイレスポンスで硬い穂持ちに繋がっており、カーボンやグラスでは不可能な、ハイテーパーな鋭敏先調子を実現。
そしてイメージ通りに仕掛けを動かすことを追求した強靭なバットにより、自在に誘い、瞬時に掛けるアグレッシブな釣りを実現。極限域の目感度、掛け性能を実現した、湾フグロッドの最高峰。

径(Φmm)先径/元径:0.6/9.8全長(m)1.77継数(本)1仕舞(cm)177錘負荷(号)4~15標準自重(g)55カーボン含有率(%)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342950#177
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする