曜日別特売

24 極鋭 アカムツ

24 極鋭 アカムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 アカムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 アカムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 アカムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 極鋭 アカムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

攻めのアカムツ釣りを実現!
先部には従来の中深場竿よりもしなやかな『SMT』を搭載し、アカムツと外道を鮮明に判別できる他に類を見ない圧倒的な目感度を実現。うねりの中でもアカムツの上顎へ確実にフッキングし”獲る”ために、穂持ちとバット部にパワーを持たせ、瞬時のアワセを可能にした。”アカムツ専用竿”として独自の調子セッティングを施した、攻撃的アカムツロッド。

全長(m)2.05継数(本)2仕舞(cm)145内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342968#M-205先径/元径:0.9/13.580~18018068
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07342977#MH-205先径/元径:0.9/14.0120~25018573
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする