曜日別特売

24 アナリスター イカ直結

24 アナリスター イカ直結 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 アナリスター イカ直結 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 アナリスター イカ直結 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 アナリスター イカ直結 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

操作性が際立つ先鋭9:1調子ショートロッドあw

全長(m)1.5適合クランプS継数(本)1仕舞(cm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
カーボン含有率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07343047#H-150・J先径/元径:1.8/17.8100~30017076
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07343038#150・J先径/元径:1.6/17.8100~25016573
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする