曜日別特売

BassAmp.(バスアンプ)

BassAmp.(バスアンプ) - TULALA(ツララ)BassAmp.(バスアンプ) - TULALA(ツララ)

シーズンを戦い抜くトーナメントでは、年間を通してコンスタントに魚をキャッチすることも重要で、確実にキーパーを揃えてからキッカー狙いの勝負に出るような戦略を組むことも少なくありません。
一般的な日本のバスフィールドは狭く、特にトーナメントレイクでは人的プレッシャーが大きく影響します。
タフ化したフィールドでの試合において、確実に一匹をキャッチする為のスピニング戦略は勝負を左右すると言っても過言ではありません。
ライトリグ全般、特にダウンショットリグの操作に主軸をおいて開発したのがこのフィネススピニングモデルです。

用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:XF●Length (ft):6'3"●Mono Line (lb ,MAX):5●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:0.9~7、Rod:88(サンプル数値)寸法(cm)Folded Length:163.5、Rear Grip Length:24.5内容量1本
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07344298S63ULXF
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする