曜日別特売

VF-068T ゲームベストライト

VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)VF-068T ゲームベストライト - SHIMANO(シマノ)

必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト
軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。

材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5内容量1個
注意
※フローティングベストは国土交通省検査品レベルの基準をクリアする浮力性能を備えた製品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350038#ブラウンカモブラウンカモ
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350047#ブラックブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350056#グレーダックカモグレーダックカモ
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350065#グレーグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350081#ダスクブルーダスクブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
07350090#デザートサンドデザートサンド
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする