RB-035W インサレーションレインパンツ

RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)RB-035W インサレーションレインパンツ - SHIMANO(シマノ)

メンテナンスしやすいインサレーションレインパンツ
シマノ独自の防水透湿基準ドライシールド+をクリアしたメンテナンスしやすい化繊インサレーションレインパンツ。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-04PUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別パンツ機能防水内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348525#MサイズブルーチャコールM753924
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348541#LサイズブルーチャコールL774124
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348550#XLサイズブルーチャコールXL794325
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348559#2XLサイズブルーチャコール2XL804525
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348611#MサイズネイビーM753924
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348620#LサイズネイビーL774124
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348629#XLサイズネイビーXL794325
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348638#2XLサイズネイビー2XL804525
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348647#MサイズブラウンM753924
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348656#LサイズブラウンL774124
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348665#XLサイズブラウンXL794325
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348681#2XLサイズブラウン2XL804525
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348568#MサイズチャコールM753924
オープン
取扱い終了
返品不可
07348577#LサイズチャコールL774124
オープン
取扱い終了
返品不可
07348586#XLサイズチャコールXL794325
オープン
取扱い終了
返品不可
07348595#2XLサイズチャコール2XL804525
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする