曜日別特売

WP-052X ハイブリッドダウンパンツ

WP-052X ハイブリッドダウンパンツ - SHIMANO(シマノ)WP-052X ハイブリッドダウンパンツ - SHIMANO(シマノ)WP-052X ハイブリッドダウンパンツ - SHIMANO(シマノ)

軽くて暖かいダウンと動きやすいストレッチ素材
ミドルレイヤードに必要とされる保温性と軽量性を追求したフィッシング用ダウンミドラー。 レインウエアの中に着用することを想定し、タイトフィッティング仕様となっております。 暖かさが必要なお尻・太ももには800FP高品質ダウン、股下・膝下には動きやすいストレッチ素材のハイブリッド設計。さらに膝をつくことが多い釣りの動作の中で、膝には耐摩耗性の高い素材を使用し、アングラーの使いやすさこだわった仕様になっています。

種別パンツブラック機能軽量、防寒、ストレッチ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07348796#2XLサイズ2XL75.540.515103
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07348769#MサイズM70.537.513.595
オープン
取扱い終了
返品不可
07348778#LサイズL72.538.51498
オープン
取扱い終了
返品不可
07348787#XLサイズXL74.539.514.5101
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする