曜日別特売

テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)

テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) - bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) - bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) - bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) - bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) - bitstrong

【商品重量】約1.5kg
【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
【取付方式】モニター壁掛け
【対応モニター】32~70インチ
【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能
【角度調節可能】Tilt Degree±15°
【VESA規格】200*200 to 600*400mm
【Model名】C55
【色】黒

用途
モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)1.5耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型内容量1個
関連資料:(0.15MB)
注意
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージのデザインを変更する場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※【注意】壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は本製品と取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えなくてはならないといわれております。
※【注意】本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していないことがあります。
※【注意】本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07350431BS-MH13-KR2HT
5,500
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする