【商品重量】約5.0kg 【材質】SPCC(冷間圧延鋼板) 【取付方式】モニター壁掛け 【対応モニター】32~70インチ 【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能 【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120° 【VESA規格】200*200 to 600*400mm 【伸縮機能】60~450mm 【Model名】KM202 【色】黒
用途
モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。 【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。