スペクトラムアナライザ

スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。

用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。質量(kg)約5.0表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115分解能周波数分解能:1Hzインターフェース標準:LAN、USBメモリー256MバイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:製品カタログ(1.93MB)取扱説明書:(1.85MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351998GSP-88009kHz~8GHz
1,200,000
1,198,000
1,317,800(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07352007GSP-8800VT9kHz~8GHz
1,340,000
1,298,000
1,427,800(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07352016GSP-81809kHz~1.8GHz
304,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07352025GSP-8800(校正書・トレーサビリティ体系図付)9kHz~8GHz
1,243,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
07352041GSP-8800VT(校正書・トレーサビリティ体系図付)9kHz~8GHz
1,383,000
1,298,000
1,427,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
07352050GSP-8180(校正書・トレーサビリティ体系図付)9kHz~1.8GHz
347,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする