cotta
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 7×10 (20枚入)
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様
オーブン:不可
材質
TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
70×100/個
耐熱温度(℃)
125
耐冷温度(℃)
-15
電子レンジ
可
内容量
1袋
注意
※【使用上の注意】
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07353075
97065
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください