NACHI(不二越)
アクアREVOミル ドリミング バリレス
既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。
材質
【工具】超硬
コーティング
REVOM
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07356101
RVMTRBL4060-1.5D
50
9
6
6
¥
4,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356110
RVMTRBL4080-1.5D
60
12
8
8
¥
8,280
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356119
RVMTRBL4100-1.5D
70
15
10
10
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356128
RVMTRBL4120-1.5D
75
18
12
12
¥
14,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356137
RVMTRBL4160-1.5D
90
24
16
16
¥
36,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
07356146
RVMTRBL4200-1.5D
100
30
20
20
¥
52,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません