SGスパイラルタップロングシャンク バリレス

SGスパイラルタップロングシャンク バリレス - NACHI(不二越)

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。

材質【工具】FAXコーティングSG食付き(P)2.5内容量1本
全23種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
等級
呼び寸法(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07356155SGSPLBL3M0.5RX100100REGP2M3×0.55.84
6,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356171SGSPLBL4M0.7RX100100REGP3M4×0.77.85
5,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356180SGSPLBL5M0.8RX100100REGP3M5×0.89.55.5
5,060
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356189SGSPLBL6M1RX100100REGP3M6×111.56
5,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356198SGSPLBL6M1RX150150REGP3M6×111.56
6,930
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356207SGSPLBL6M0.75RX100100REGP2M6×0.7596
6,070
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356216SGSPLBL6M0.75RX150150REGP2M6×0.7596
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356225SGSPLBL8M1.25RX100100REGP3M8×1.2515.16.2
6,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356241SGSPLBL8M1.25RX150150REGP3M8×1.2515.16.2
8,230
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356250SGSPLBL8M1RX100100REGP3M8×111.56.2
6,870
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356259SGSPLBL8M1RX150150REGP3M8×111.56.2
9,530
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356268SGSPLBL10M1.5RX100100REGP3M10×1.518.87
6,930
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356277SGSPLBL10M1.5RX150150REGP3M10×1.518.87
9,640
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356286SGSPLBL10M1.25RX100100REGP3M10×1.2515.17
6,930
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356295SGSPLBL10M1.25RX150150REGP3M10×1.2515.17
9,640
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356311SGSPLBL10M1RX100100REGP3M10×111.57
7,830
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356320SGSPLBL10M1RX150150REGP3M10×111.57
11,100
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356329SGSPLBL12M1.75RX100100REGP4M12×1.7522.48.5
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356338SGSPLBL12M1.75RX150150REGP4M12×1.7522.48.5
11,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356347SGSPLBL12M1.5RX100100REGP3M12×1.519.88.5
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356356SGSPLBL12M1.5RX150150REGP3M12×1.519.88.5
11,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356365SGSPLBL12M1.25RX100100REGP3M12×1.2516.18.5
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
地域運賃
07356381SGSPLBL12M1.25RX150150REGP3M12×1.2516.18.5
11,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする