パークレーン
ステンレス エアーポット
サビにくいステンレス製
熱が逃げにくい断熱二重構造
底が360度回転するので置いたまま注ぐ方向を変えることができます
広口口径・外せる上ふたで、お手入れ簡単・氷もそのまま入れられます
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、上蓋/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン、揚水パイプ/ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色
シルバー
区分
新品
質量(g)
(約)1420
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)22×16.3×35
内容量
1個
注意
※熱湯を入れた際は本体を上下にゆすらないでください。熱湯が噴き出す恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07356417
K-10838
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
6
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません