ハイパワーステンレスハンドブレンダー

ハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテックハイパワーステンレスハンドブレンダー - ドリテック

「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート
パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)
ダイヤルで無段階スピード調節可能
カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応
「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる
女性でも扱いやすいスティック型
550mlの専用カップ付

仕様【速度調整】無段階容量(mL)【専用カップ】550質量(g)本体+ブレンダー: 740電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385コード長さ(cm)120定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分内容量1台
取扱説明書:(6.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07353985HM-813WT
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする