曜日別特売

USB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート

USB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックスUSB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックスUSB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックスUSB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックスUSB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックスUSB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックスUSB3.2Gen1+USB2.0 PCIeカード 5+2ポート - アイネックス

USB 3.2 Gen 1ポート5基とUSB 2.0ポート2基を搭載したPCI Expressカードです。
USB 3.2 Gen 1ポートをPCケース背面に2つと内部に3つ、USB 2.0ポートをPCケース内部に2つ追加できます。
USBヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB接続機器が多い環境の構築に便利です。
内部ポートはマザーボードの内部コネクタと同じヘッダータイプです。フロントベイ機器やフロントポートの接続に好適です。(内部USB 3.2 Gen 1ポート1基はType-Aです)
内部と外部ポートは同時使用できます。
補助電源コネクタに電源を接続して、電力不足を補えます。
Windows標準のドライバーソフトで動作します。

仕様外部: 2 (USB 3.2 Gen 1 Standard-A メス)、内部: 3 (USB 3.2 Standard-A メス×1、2×10ピン オス×1)、USB 2.0ポート、内部: 2 (2×5ピン オス×1)電源SATA電源コネクタ (15ピン) オス対応機種PCI Express x1以上の大きいスロット1基 (Gen 3.0以上推奨)、OS: Windows 11/10 (64/32bit)対応PCI Express 3.0 (PCI Express 2.0/1.0との後方互換性)、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)データ転送速度5Gbps (理論値、USB 3.2 Gen 1ポート)、480Mbps (理論値、USB 2.0ポート)、USB 3.2 Gen 1ポート内容量1個
注意
※製品の外観は画像と異なる場合があります。
※マザーボードのUSBポートを延長する製品ではありません。マザーボードから本製品の内部コネクタに接続しないでください。
※Gen 2.0以下のスロットで使用すると性能が低下する場合があります。
※ロープロファイルには対応しません。
※同時に複数のストレージを接続してデータの読み書きをする場合、速度が落ちる場合があります。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※デバイス/ケーブルの品質などにより、認識しない場合があります。
※正常動作しない場合、BIOS・ドライバ・ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。
※5Gbpsで動作するには、ホスト、ケーブル、ハブ、デバイスなど全てがUSB 3.2 Gen 1に対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357126AIF-12
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする