USB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m

USB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m - アイネックスUSB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m - アイネックスUSB3.2Gen1 Type-C -Type-Bケーブル 1.5m - アイネックス

USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)

ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3]ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載データ転送速度最大5Gbps (理論値)内容量1本
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※ 変換アダプタなどを併用して、Type-B側をホスト (パソコン/スマートフォン) に接続すると正常動作しません。
※供給電流値は接続する機器の性能に依存します。
※本製品はコネクタを変換させているだけで、Type-Cが対応する機能をType-Bでも使えるようにはしません。DP-Altモードに対応しないので、DP/HDMI出力はできません。
※USB 2.0/1.1 Type-Bコネクタには接続できません。形状が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357160U31CB-MM15
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする