ヤマト産業
W22チューブアダプター
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07357196
BHJW22RMP-04S
【旧】TB42
A:W22-14(右)、B:Φ6.35短管
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07357397
BHJW22LMP-04S
【旧】TB43
A:W22-14(左)、B:Φ6.35短管
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07357406
BHJW22RMP-06S
【旧】TB44
A:W22-14(右)、B:Φ9.52短管
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07357415
BHJW22LMP-06S
【旧】TB45
A:W22-14(左)、B:Φ9.52短管
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください