ベジドロップ パセリ・タンポポ

ベジドロップ パセリ・タンポポ - WILD

砂糖、添加物不使用のコミュニケーションフード。
デグー、チンチラ等の小動物おやつ。
ミネラルやカリウムが豊富なタンポポとビタミンC
豊富なパセリを主体に、美味しいハーブがギュッと1つに。

成分【エネルギー:約408kal(100gあたり)】粗タンパク質:15.9%以上、粗脂肪:4.5%以上、粗繊維:6.6%以下、粗灰分:4.5%以下、水分:8.6%以下容量(g)50主原料豆粉・パセリ・でんぷん・チモシー・カモガヤ・タンポポ・メドーグラス・オオバコ・レッドクローバー・メドーフェスク・レディースマントル内容量1袋(50g)
注意
※本品は、デグー・チンチラ等の小動物用おやつです。他の目的及び、及び他の生き物には与えないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。また、直射日光の当たる所や高温多湿な場所は避けて下さい。
※開封後は、チャックをしっかりと閉め、出来るだけ早目にご使用下さい。
※幼児が直接与える時は保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。脱色/着色加工や添加物を使用しておりませんので、色や形状等は季節・ロットにより異なる場合があります。また、時間の経過によって素材内の成分が表面に現れ、白っぽくなったり、白い粉の様な物が出る場合がございますが、品質には問題ございません。
※本品はできるだけ新鮮な風味が保たれる様、脱酸素剤を使用しチャック袋に封入しております。開封後は、チャックをしっかりと閉じ密封し、直射日光の当たらない、乾燥状態が保たれた風通しのよい場所で保管して、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358325F15
オープン
249
274(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする