曜日別特売

ヘイヘイトイ ハート

ヘイヘイトイ ハート - WILDヘイヘイトイ ハート - WILDヘイヘイトイ ハート - WILD

かじって壊せる小鳥のおもちゃ。
安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。
小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
木のボタンがワンポイント、つついてほぐして気になる小鳥用おもちゃです。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。

材質ネピアグラス ニーム 麻寸法(mm)50×50対象文鳥等の小型フィンチ、セキセイインコ等の 小型インコ、コザクラインコ・オカメインコ等の 中型インコ(成鳥)サイズ(mm)【ヒモ】120内容量1セット(2個)
注意
※本品は小型インコ、中型インコや小型フインチ等の小鳥用おもちゃです。他の目的には使用しないで下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※お子様の手の届く場所や足元等に置かないようにして下さい。
※自然の素材を使用しておりますので、収穫のロットや時期によって色目や風味に差異があります。また、下草の茶色い葉の部分や、時間経過による変色、短い草や粉が混ざっている場合もございますので、ご了承下さい。
※水洗いはしないで下さい。
※使用・消耗状況をよく確認し安全を確認しながら使用して下さい。
※高温や直射日光が当たる場所、湿度の高い場所での使用や保管、排泄物等で汚れたままでの使用は、カビや製品の劣化の原因となりますので、しないようにお願いいたします。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長等)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲を超える場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07358210B171
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする