曜日別特売

Ace Pro 2 ND フィルターセット

Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360Ace Pro 2 ND フィルターセット - insta360

Ace Pro 2用のNDフィルター4枚セット。
ND8、ND16、ND32、PLフィルターから選ぶことで、どのような照明環境でもバランスのとれた色とコントラストが得られます。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。

セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、PL フィルター、収納箱寸法(mm)40×40×5.3質量(g)ND Filter 1枚:6.8、PLフィルター1枚:6.4対象Ace Pro 2内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07357537CINSABGC
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする