Bestway
プール用フィルターポンプ
「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアミド、PET、POM樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
質量(kg)
2.3
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.6×18×37
内容量
1台
取扱説明書:
(0.76MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360197
58387
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください