Bestway
プール用フィルターカートリッジ
「Bestwayプール用 フィルターポンプ 3028L」専用交換フィルターカートリッジ。
用途
プールの水を清潔で清潔に保つ上で重要な役割を果たします。
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、PET
質量(kg)
0.14
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.2×10.2×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360206
58012
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください