Bestway
エアジェットスパ 専用フロアプロテクター
耐久性のある素材が、芝生やスパライナーの底部をさらなる摩耗や損傷から保護します。
用途
「Bestwayエアジェットスパ」の保護用グランドマット。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.14
色
グレー
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D)(cm)
196×196
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360109
60334
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください