Bestway
グランドプール フロアプロテクター 9枚入り
「Bestwayグランドプール本体」の保護用グランドマット。
セット内容
9枚
材質
ポリエチレン
質量(g)
80(1枚あたり)
構造
完成品
寸法(cm)
50×50×厚さ3mm(1枚あたり)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360170
58220
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07360179
58639
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください