曜日別特売

グランドプール Steel Pro MAX

グランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestwayグランドプール Steel Pro MAX - Bestway

サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。

材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル質量(kg)15.5種類本体構造組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)305×305×76内容量1台(4678L)
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※【設置条件】1凹凸のない平らな場所を選んでください。2接地面が濡れても良い場所を選んでください。3排水を考慮した場所をおすすめします。4各都道府県に準じた設備・衛生管理の条例等にご注意下さい。
※【使用方法】本体を組み立てます⇒水をはります⇒塩素を入れます(厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持することが望ましいです。目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度
※雑菌の繁殖を防止)
※【メンテナンス】水は定期的に入れ替えて下さい。(目安5日)/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたんで保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0736031956406
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする