玉鳥産業
ウッドスリムPRO 150mm 本体
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途
生木・果樹の剪定に。
ピッチ(mm)
2.5
仕様
替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり
全長(mm)
150
タイプ
本体
本体寸法(mm)
270×70×31
本体質量(g)
114
板厚(mm)
0.5
適合材
生木・果樹
内容量
1本
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。刃の部分は絶対に握らない事。使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360075
6911
2.5
¥
4,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった