曜日別特売

ウッドスリムPRO 150mm 替刃

ウッドスリムPRO 150mm 替刃 - 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 替刃 - 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 替刃 - 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 替刃 - 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 替刃 - 玉鳥産業

込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。

用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。ピッチ(mm)2.5仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5内容量1枚
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。刃の部分は絶対に握らない事。使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
板厚(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07360091R6911500.52.5
2,550
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする