エアジェットスパ マイアミ

エアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestwayエアジェットスパ マイアミ - Bestway

本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。

用途
【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。
※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。
⇒温水ポンプで水を温めます。
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂質量(kg)30ブラック構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く)内容量1台(684L)
取扱説明書:(2.95MB)
注意
※フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。水は定期的に入れ替えて下さい(目安5日)。短期で使用しない場合は、付属のカバーをかけて下さい。
※長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管して下さい。
※【設置条件】凹凸のない平らな場所、接地面が濡れても良い場所、排水を考慮した場所をおススメします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0736032860002
113,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする