ミニター
超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク
クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。
切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。
ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番
353-8953
軸径(Φmm)
3
形状
円柱先丸型(マイクロカット)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
48000
刃長(mm)
13
刃径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363460
BC2542
¥
5,290
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください